USB-ručni mikroskop, oznaka proizvođača: AF4115ZTL

Artikl br.: 492032 AF4115ZTL
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka proizvođača Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Prihvat: USB sučelje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kamera CMOS-kamera u boji s 1,3 megapiksela
Povećavanje (x-puta) 10 − 140
Polarizatorski filtar da
moguća je velika radna udaljenost da
oznaka proizvođača AF4115ZTL
Prihvat USB sučelje
Vrsta proizvoda Video ručni mikroskop

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 492032 AF4115ZTL
EAN / GTIN 4712805478422
Proizvođač/odgovorna osoba Dino-Lite Europe IDCP BV, Manuscriptstraat 12-14, 1321 NN ALMERE, Nederland, www.dino-lite.eu/de/

Opis

Izvedba:

Prijenosni digitalni mikroskop jednostavan za korištenje za profesionalnu uporabu u raznim disciplinama. Zahvaljujući CMOS čipu / USB 2.0 povezivosti, lako se povezuje s bilo kojim uređajem i nudi izvrsnu kvalitetu slike i povećanje do 220x. Polarizatori smanjuju refleksije na sjajnim predmetima i poboljšavaju kontrast. Stupanj povećanja ovisi o željenom vidnom polju. Što je manje vidno polje, povećanje može biti veće. Modeli velike radne udaljenosti mogu se koristiti kada je potrebna veća udaljenost do objekta. Uključujući intuitivni mjerni softver za Windows i macOS.
Uz veću radnu udaljenost (LWD), povezuje se s uređajem putem USB-a. Za potpuno bežični rad potreban je WF-20 (opcija).

Opseg isporuke:

Mjerni softver DinoCapture 2.0 (Windows) i DinoXcope (macOS).

Dodatni pribor:

Stativ br. 492035.

Napomena:

Daljnje izvedbe (npr. s koaksijalnim svjetlom, ESD zaštitom, itd.) te usluga kalibracije sustava na upit.