Videoinspekcijski sustav EVOCam II, tip: ECO2501

Artikl br.: 491895 ECO2501
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Maksimalna rezolucija slike uživo 1920×1080 px
Maksimalna rezolucija pojedinačnih snimki 1920×1080 px
Stativ Stolni stalak
⌀ objektiva 55 mm
Povećavanje (x-puta) 3,1 - 93
Radni razmak 106 mm
Težina 23 kg
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Sustav ispitivanja kamerom

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 491895 ECO2501
EAN / GTIN 2050001956811
Proizvođač/odgovorna osoba Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 EMMERING, Deutschland, www.visioneng.de

Opis

Izvedba:

Digitalni Full HD mikroskop s briljantnom kvalitetom videozapisa uživo za precizno povećavanje predmeta. Moguć odabir različitih širokokutnih i preciznih objektiva koji omogućuju povećanje od 300× uz nepromjenjivu oštrinu slike.
  • Briljantne full HD videoslike (1080 p / 60 fps).
  • Veliko optičko područje uvećanja od 30: 1 s brojnim mogućnostima uvećavanja (do 300×) i 12-struko digitalno uvećavanje.
  • Jednostavno spremanje slika po želji na vanjski medij (USB) ili opcionalno softversko rješenje (Vifox). Integrirano sučelje USB3.
  • Kvalitetna optika s modernom digitalnom tehnologijom.
  • Brz i profesionalan prikaz slike za pouzdane rezultate.
  • Integrirano LED prstenasto svjetlo u 8 točaka.
  • Kvalitetne inačice stativa za preciznost i stabilnost.
  • Full HD monitor od 24 cola s HDMI ulazom.

EVO Cam II: Pouzdano. Udobno. Fleksibilno.
EVO Cam II je snažan, svestran, a ipak jednostavan digitalni mikroskop visoke rezolucije. Nudi izvrsnu kvalitetu slike, raspon opcija konfiguracije i optičko povećanje do 725×. Digitalno zumiranje omogućuje još dublje uvide. Dostupni su razni precizni objektivi i širokokutni objektivi koji odgovaraju vašim individualnim potrebama. Ona kombinira sve što biste očekivali od modernog digitalnog mikroskopa.

Pametniji tijek rada
Mogućnost dijeljenja uobičajenih postavki omogućuje vam jednostavno upravljanje s EVO Cam II na više lokacija, više korisnika i više EVO Cam jedinica za dosljedno osiguranje kvalitete. Čak i uz stalno promjenjive zahtjeve, digitalni mikroskop je u mogućnosti pribjeći korisničkim postavkama kako bi se značajno povećala udobnost i ekonomičnost!

Iznimno oštre slike uživo
Digitalni mikroskop EVO Cam II pruža odličnu kvalitetu slike za otkrivanje skrivenih detalja. Raspon optičkog zumiranja (30:1) omogućuje vam da optički povećate do 725×, uz digitalni zum možete čak i postići impresivnih 9.000×! Inteligentno automatsko fokusiranje, koje se također može isključiti kada je to potrebno, pruža oštre slike u punoj HD kvaliteti u svakom trenutku. Zahvaljujući funkciji slaganja fokusa, granice onoga što je izvedivo mogu se pomaknuti i možete snimiti čak i visoke komponente dubinski.

Maksimalna lakoća korištenja
EVO Cam II predstavlja ugodan i lak rad. Široko vidno polje i velike radne udaljenosti rezultiraju impresivnim rezultatima u širokom rasponu primjena. Deset unaprijed postavljenih postavki olakšava dijeljenje sustava između različitih aplikacija i korisnika, a administratorske postavke omogućuju zaključavanje/otključavanje sustava, a time i zadržavanje kontrole.

Precizna, ponovljiva mjerenja
EVO Cam II ima snažnu funkciju mjerenja na zaslonu s mogućnošću odabira slojeva, mreža i mjernih linija koje omogućuju mjerenje vrijednosti X i Y. Pritiskom na gumb funkcija pregleda jamči brzo i praktično usmjerenje komponente. Slike se također mogu usporediti u stvarnom vremenu ili se mogu prikazati prilagođeni slojevi koji podržavaju pregled. Jednokratno kalibriranje objektiva, koje je pohranjeno u unaprijed zadanim postavkama, omogućuje brzo mjerenje u cijelom rasponu zumiranja.

Jednostavno snimanje i analiza slike
Snimajte slike visoke rezolucije pritiskom gumba, izravno na USB memorijskoj kartici, izravno na računalu ili bežično (Wi-Fi opcija). EVO Cam II radi s nekoliko softverskih programa za profesionalno snimanje, mjerenje i arhiviranje slika kako bi se osigurala holistička dokumentacija.

Intuitivno upravljanje
EVO Cam II može se koristiti za samo nekoliko minuta. Pritiskom gumba sustav pokreće reprodukciju slika visoke rezolucije. Višejezični intuitivni izbornik i jednostavnost korištenja minimiziraju potrebnu obuku i pružaju idealno rješenje za više korisnika pri velikim brzinama.

Rješenje po mjeri
Uz širok raspon opcija, EVO Cam II može se prilagoditi vašim točnim potrebama. Na primjer, opcija je jedinstvena optika kuta od 360°, koja omogućuje potpuno gledanje bez potrebe za pomicanjem objekta i omogućuje različite prikaze promatranja uzorka. Modul za slaganje fokusa stvara duboke slike koje se spajaju u jednu pomoću više slika. Širenjem kružnog UV svjetla, emitirane svjetlosti ili niza filtara, ništa nije ostalo za poželjeti! Velik broj opcija stativa čini EVO Cam II savršenim za vašu primjenu.
Stolni stalak.

Upotreba:

Videoinspekcijski sustav za snimanje, reprodukciju i obradu. Velika, detaljna snimka uživo za ponovljiva ispitivanja i radi istovremenog promatranja više korisnika.

Opseg isporuke:

Uključuje full HD monitor u boji od 24 cola, USB.
Objektiv 0,62×.

Dodatni pribor:

EVO Cam II upravljačka konzola br. 491898, LED osvjetljenje prohodnog svjetla, WiFi-Transmitter-Dongle i drugi objektivi (0,45 × / 1,00 ×).
Pomični stol 100 ×100 mm.