{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Povećavanje (x-puta) | 2 | |
| Udaljenost kod primjene | 400 mm | |
| Udaljenost očiju | 60 mm - 68 mm | |
| Kompenzacija dioptrije | ±3 dpt | |
| Težina | 49 g | |
| Vrsta proizvoda | Naočale s povećanjem |
| Broj artikla | 490954 2 | |
| EAN / GTIN | 4064158164430 | |
| Broj proizvođača | 162451 MAX DETAIL | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | ESCHENBACH OPTIK GmbH, Fürther Straße 252, 90429 NÜRNBERG, Deutschland, www.eschenbach-optik.de |