Izmjenjivi kontrolni trn za navoj za MultiCheck Digital, Navoj: M2

Artikl br.: 486514 M2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Navoj Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: DIN 13
  • Vrsta navoja: M
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 13
Vrsta šablone Kontrolnik (dobar)
Vrsta navoja M
Navoji M2
Nagib navoja 0,45 mm
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Vrsta proizvoda Kontrolni trn

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 486514 M2
EAN / GTIN 4046122634255
Broj proizvođača 232694
Proizvođač/odgovorna osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Standard:

Tolerancije i dimenzije prema DIN ISO 1502.

Odgovara:

Temeljni uređaj 486511 vel. 2-10, mjerna čahura br. 486512 vel. 2-10 i zaštitna čahura br. 486515 vel. M2 do M10.