Garniture dobrih kontrolnih prstena s navojem, sadržaj garniture: M3-M12

Artikl br.: 486060 M3-M12
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

sadržaj garniture Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: DIN 13
  • Vrsta navoja: M
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 13
Vrsta navoja M
Sadržaj garniture M3-M12
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Kontrolna matica IDE

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 486060 M3-M12
EAN / GTIN 4045197295682
Proizvođač/odgovorna osoba Sortimentslieferant HO für P4, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 MESSWERKZEUGE, Deutschland

Opis

Izvedba:

Za metrički ISO navoj prema DIN 2279−2299. Na vanjskim ⌀ s narezima za lakše držanje.

Standard:

Tolerancije i izmjera prema DIN 13 list 16 i 17.

Sadržaj:

Po 1 kontrolni navojni prsten - dobar br. 486010M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

Opseg isporuke:

Uključuje: čvrsta drvena kutija sa zaštitnom podlogom od pjenaste spužve.

Napomena:

Kalibri za fine navoje s drukčijim usponima, Whitworth, trapezne, okrugle, UNC, UNF i NPT navoje i lijeve navoje dostupni su na upit.