Čelični etalon Razred tolerancije 2, nazivna mjera: 0,5mm

Artikl br.: 481070 0,5
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

  • 8,69 € kom.
  • 25,12 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
195 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivna mjera (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: DIN EN ISO 3650

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN EN ISO 3650
Nazivna mjera 0,5 mm
Razred tolerancije 2
Materijal legirani specijalni čelik, kaljem i popušten
Vrsta proizvoda Krajnja mjera

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 481070 0,5
EAN / GTIN 4045197210302
Broj proizvođača 481070 0,5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Svi etaloni imaju vlastiti identifikacijski broj.
Od posebno legiranog, kaljenog i popuštenog čelika.
Razred tolerancije 2 radni etalon i etalon za namještanje za proizvodnju.

Napomena:

Ostale nazivne veličine dostupne su na upit.