{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Mjerno područje | 0 kN - 1,2 kN | |
| Vrijednost podjele skale | 0,05 kN | |
| Granica odstupanja | ± 1,6 krajnje vrijednosti mjernog opsega (± 2,5 sa sporom kazaljkom) % | |
| ⌀ klip | 50 mm | |
| IP-klasa zaštite | IP 43 | |
| Površina klipa | 10 cm2 | |
| Mjerna tehnika | analogno | |
| visina dinamometra | 38 mm | |
| ⌀ dinamometar | 90 mm | |
| Radna temperatura | −10 °C - 50 °C | |
| Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | |
| Pakiranje | stabilna kutija | |
| Vrsta proizvoda | Dinamometar |
| Broj artikla | 479110 0-1,2 | |
| EAN / GTIN | 2050001858818 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Deutschland, www.wika.de |