Uređaj za mjerenje sile izvlačenja FMT-W30, mjerno područje: 500N

Artikl br.: 478998 500
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (N) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje 500 N
Širina proreza kod ispitnog adaptera 0.5 / 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm
Razlučivost 0,5 N
Preciznost ±0,5 % (±1/2 digit)
Duljina 350 mm
širina 160 mm
Visina 75 mm
Vrsta proizvoda Uređaj za mjerenje sile

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 478998 500
EAN / GTIN 4260244681144
Broj proizvođača FMT-W30C5
Proizvođač/odgovorna osoba PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 FREIBURG, Deutschland, www.alluris.de

Opis

Izvedba:

  • Ručni uređaj za mjerenje sile izvlačenja s polugom za utvrđivanje vlačne sile svih kabelskih spojeva koji nisu lemljeni (krimpani).
  • Robusni stolni uređaj koji ne zauzima mnogo mjesta, ima zaštitu od proklizavanja i kaljenu osnovnu ploču zaštićenu od grebanja.
  • Uvijek spreman za rad s obzirom na to da nije ovisan o opskrbi električnom energijom.
  • Zahvaljujući izmjenjivom prihvatnom adapteru s 12 različitih veličina proreza pokrivene su sve uobičajene debljine kablova.

Upotreba:

Ispitivanje kabelskih spojeva u skladu s IEC, DIN, EN, BS, UL, SAE, MIL i NASA standardima.

Opseg isporuke:

Uređaj za mjerenje sile izvlačenja s ispitnim adapterom i steznim ekstraktorom, USB sučeljem i korisničkim priručnikom.

Dodatni pribor:

Dostupni različiti zamjenski adapteri, softver za evaluaciju FMT_W_Connect.