{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
Mjerno područje | 5 N | |
Razlučivost | 0,001 N | |
Granica odstupanja | ±0,15 maksimalna vrijednost (±1 digit) % | |
Prihvat | USB-sučelje | |
IP-klasa zaštite | IP 40 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Priključni navoj | M6 | |
Duljina | 150 mm | |
širina | 82 mm | |
Visina | 29 mm | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za mjerenje sile |
Broj artikla | 478987 5 | |
EAN / GTIN | 4260244680642 | |
Proizvođač/odgovorna osoba | PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 FREIBURG, Deutschland, www.alluris.de |