{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
Granica odstupanja | ±2 µm | |
Standard | Tvornička norma | |
Materijal | C čelik | |
Duljina kotačića | 5 m | |
Širina kotačića | 50 mm | |
Debljina | 0,01 mm | |
Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom |
Broj artikla | 478525 0,01 | |
EAN / GTIN | 2050001054029 | |
Broj proizvođača | 402 | |
Proizvođač/odgovorna osoba | Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 BERNAU, Deutschland, www.hasberg-schneider.de |