CO2 ticalo, tip: CO2

Artikl br.: 474157 CO2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 54
  • Prihvat: USB sučelje; Bluetooth® sučelje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje 0 ppm - 10.000 ppm
Granica odstupanja ±(50 ppm + 3 % od izmjerene vijednosit) (0 do 5000 ppm); ±(100 ppm + 5% od izmjerene vijednosit) (5001 do 10000 ppm)
Razlučivost 1 ppm
IP-klasa zaštite IP 54
Mjerno područje kod temperature 0 °C - 50 °C
Granica odstupanja temperatura ±0,5 °C
Rezolucija temperature (0 − 50 °C) 0,1 °C
Mjerno područje kod relativne vlažnosti 5 % - 95 %
Granica stupanja kod relativne vlažnosti ± 3 % rF (10 do 35 % rF); ± 2 % rF (35 do 65 % rF); ± 3% rF (65 do 90% rF); ± 3 % rF (preostalo područje mjerenja); ±0,06 % rF/K (0 do + 50 °C)
Rezolucija vlage 0,1 %
Mjerno područje tlaka 700 hPa - 1.100 hPa
Granica pogreške apsolutnog tlaka ±3 hPa
Razlučivost apsolutnog tlaka 0,1 hPa
Duljina 295 mm
širina 50 mm
Visina 40 mm
Radna temperatura −5 °C - 50 °C
Duljina sonde 130 mm
⌀ sonde 30 mm
Temperatura skladištenja -20 do +60 °C °C
Težina 195 g
Domet bežične veze 20 m
Vijek trajanja baterije 21,5 h
Prihvat USB sučelje; Bluetooth® sučelje
Vrsta proizvoda 050 CO2 sonda

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 474157 CO2
EAN / GTIN 4029547019074
Broj proizvođača 0632 1551
Proizvođač/odgovorna osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Opis

Izvedba:

Sonda za testo višenamjenski mjerač (molimo naručite zasebno) za mjerenje koncentracije CO2, vlažnosti i temperature zraka. Istodobno se izračunava temperatura vlažne kugle, rosište i apsolutna vlažnost.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Odgovara:

Br. 474141 vel. 440.

Opseg isporuke:

CO2 sonda s Bluetooth® povezivosti uklj. senzore za temperaturu, vlažnost i apsolutni tlak (koji se sastoje od glave CO2 sonde i Bluetooth ručke); 4× AA baterije Mignon vrsta AA, stolni stalak i kalibracijski protokol.

Napomena:

Nemojte koristiti sondu u atmosferi koja se kondenzira.