{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Područje prikaza AC | 12 V - 1.000 V | |
| Područje prikaza DC | 12 V - 1.000 V | |
| Prikaz | LED | |
| oznaka proizvođača | EXPERT | |
| IP-klasa zaštite | IP 65 | |
| Ispitivanje redoslijeda faza | 5 | |
| Ispitivanje faza | LED | |
| Ispitivanje polarnosti | LED | |
| Ispitivanje prolaza | akustički / LED | |
| beskontaktni detektor lomova kablova | da | |
| Vibracijski alarm | da | |
| Rasvjeta mjernog mjesta | da | |
| Kategorija prenapona | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
| Opskrba energijom | na bateriju | |
| Broj sadržanih baterija | 2 | |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081551 LR3 | |
| električna izolacija | VDE 1000 V | |
| Vrsta proizvoda | Ispitivač napona |
| Broj artikla | 473105 EXPERT | |
| EAN / GTIN | 4014651502628 | |
| Broj proizvođača | 050262 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de |