{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| IP-klasa zaštite | IP 40 | |
| Područje prikaza AC | 200 V - 1.000 V | |
| Kategorija prenapona | CAT IV / 1000 V | |
| Opskrba energijom | na bateriju | |
| Broj sadržanih baterija | 2 | |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR3 | |
| Opskrba energijom | 2× 081561 LR3 | |
| Vrsta proizvoda | Ispitivač napona |
| Broj artikla | 473005 1ACII | |
| EAN / GTIN | 095969290814 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com |