Stolna štoperica, tip: MESOTRON

Artikl br.: 469625 MESOTRON
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR6
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Mjerna tehnika analogno
širina 130 mm
Dubina 95 mm
Visina 175 mm
Vrsta proizvoda Štoperica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 469625 MESOTRON
EAN / GTIN 4260477382542
Broj proizvođača 631.4031-00
Proizvođač/odgovorna osoba HANHART 1882 GmbH, Hauptstraße 33, 78148 GÜTENBACH, Deutschland, www.hanhart-stoppuhren.com

Opis

Izvedba:

Kvarcna štoperica.
Brojčanik s podjelama 60 i 100.Funkcije: Start / Stop, dodatak.

Opseg isporuke:

Uključuje 1 bateriju od br. 081561 vel. LR6.