Vodena vaga, duljina baze×Preciznost: 160/1mm

Artikl br.: 468810 160/1
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
64 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina baze×Preciznost (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: DIN 877
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 877
Očitavanje 0,02 mm/m
Razred preciznosti 1
Duljina đona 160 mm
Širina đona 42 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Libela

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 468810 160/1
EAN / GTIN 4030616402161
Proizvođač/odgovorna osoba Roeckle Neigungsmesstechnik e.K., Lichtäckerstraße 11, 73770 DENKENDORF, Deutschland, www.roeckle.com

Opis

Izvedba:

Čvrsto kućište od kvalitetnog specijalnog lijeva lakirano s efektom kovanog željeza. Prizmatično i ravno podnožje s fino brušenim kutnim nalijegajućim površinama (važno kod označavanja, poravnavanja itd). Sve su mjerne površine obrađene paralelno s osi libele. Po jedna uzdužna i poprečna libela od akrilnog stakla. S izoliranim prihvatima na kućištu te zaštitnim staklom iznad libela.
Potpuna toplinska zaštita na cijelom kućištu sprječava utjecaje topline ruku i daha. Šupljina kućišta omogućuje bočno očitavanje libele. Isporučuje se u robusnom plastičnom koferu s odgovarajućim umetkom.

Upotreba:

Za poravnavanje površina, vratila, strojeva itd.

Standard:

DIN 877

Točnost:

1 = s iznimno osjetljivom uzdužnom libelom 0,02 mm/m.
2 = s dosta osjetljivom uzdužnom libelom 0,1 mm/m.
4 = s uobičajeno osjetljivom uzdužnom libelom 0,4 mm/m.

Napomena:

Magnetska izvedba isporučiva na upit.