Elektronička vodena vaga od lakog metala, Duljina: 250mm

Artikl br.: 467520 250
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 67

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Granica pogreške u normalnom položaju i pri mjerenju odstupanja 0,5 mm/m
Granica odstupanja elektroničkog modula 0,05 (0°; 90°); 0,1 (1° – 89°) stupanj
IP-klasa zaštite IP 67
Opskrba energijom Na baterijski pogon
Mjerna tehnika digitalno
Materijal kućišta Aluminij
Duljina 250 mm
Vrsta proizvoda Vodena vaga

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 467520 250
EAN / GTIN 4007368121695
Broj proizvođača 467520 250
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kutnik elektronički mjeri i prikazuje digitalno. Računalo za mjerenje može se kalibrirati u nekoliko sekundi u oba položaja - vodoravan i okomit. Konvencionalno se također može koristiti pomoću jedne horizontalne i jedne vertikalne razine.

Prednost:

  • Litij-ionska baterija može se puniti putem USB-C.
  • Automatska rotacija zaslona.
  • Stabilan, eloksiran aluminijski profil.
  • Prizmatična mjerna površina.
  • akustičko navođenje.
  • Nepropusno za prašinu i vodu.
  • integrirana digitalna libela.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje bateriju. U stabilnoj, prozirnoj plastičnoj vijčanoj cijevi.

Dodatni pribor:

  • USB punjač br. 081601 vel. HC105.
  • USB kabel za punjenje br. 081603 vel. USB‑C.