{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
Granica odstupanja u normalnom položaju | 0,5 mm/m | |
Granica odstupanja na mjerenje iznad glave | 0,75 mm/m | |
Duljina | 250 mm | |
Presjek | 24 × 55 mm | |
Vrsta proizvoda | Vodena vaga |
Broj artikla | 467020 250 | |
EAN / GTIN | 4045197722485 | |
Broj proizvođača | 467020 250 | |
Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |