{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | EG II | |
| Duljina trake | 2 m | |
| Širina trake | 16 mm | |
| Duljina kućišta | 63 mm | |
| Širina kućišta | 24 mm | |
| Visina kućišta | 63 mm | |
| Vrsta proizvoda | Džepni metar na izvlačenje |
| Broj artikla | 462210 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197154101 | |
| Broj proizvođača | 462210 2 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |