Tračni metar, duljina trake: 2m

Artikl br.: 462120 2
Cijena po 1 Piece (6,60 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 5,19 € kom.
    Nepoznato
  • 7,63 € kom.
    Nepoznato

  • 13,89 € kom.
  • 59,78 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
605 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina trake (m) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: EG II

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard EG II
Širina trake 13 mm
Duljina kućišta 58 mm
Širina kućišta 26 mm
Visina kućišta 57 mm
Vrsta proizvoda Džepni metar na izvlačenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 462120 2
EAN / GTIN 4007368113386
Proizvođač/odgovorna osoba Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Opis

Izvedba:

Izrazito lagan i praktičan metar u traci za profesionalnu primjenu. Kućište od poliamida pojačanog staklenim nitima. S graničnikom i automatskim usporenim namotavanjem. Klizni ležajevi od posebnog materijala TRIBOCOMP® s teflonom pružaju lagano klizanje i izrazito lagano kretanje. Inovativni odbojnik od posebne gume apsorbira energiju povratnog udarca i štiti ručni zglob. Poseban prozirni lak učinkovito štiti traku od trošenja. Dodatna antirefleksijska zaštita osigurava bolju vidljivost kod svih vrsta osvjetljenja.