Tračni metar, točnost 1, duljina trake: 2m

Artikl br.: 462070 2
Cijena po 1 Piece (8,30 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

na zahtjev
Na zalihi
283 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina trake (m) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: EG I

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard EG I
Duljina trake 2 m
Širina trake 13 mm
Duljina kućišta 62 mm
Širina kućišta 26 mm
Visina kućišta 59 mm
Vrsta proizvoda Džepni metar na izvlačenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 462070 2
EAN / GTIN 4062406095505
Broj proizvođača 462070 2
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Izrazito kvalitetan metar u traci s kućištem od poliamida ojačanog staklenim vlaknima i automatskim vraćanjem. Kontaktne površine i tipka za zaustavljanje presvučene su s 2K-Haptoprene radi sigurnog hvata. Klizni ležajevi presvučeni slojem teflona omogućuju glatko klizanje i iznimno lagano kretanje. Inovativni odbojnik od posebne gume apsorbira energiju povratnog udarca i štiti ručni zglob. Primijenjeni aluminijski profil na donjoj strani za precizno stajanje. Poseban prozirni lak učinkovito štiti traku od trošenja. Dodatna antirefleksijska zaštita osigurava bolju vidljivost kod svih vrsta osvjetljenja.