{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | EG II | |
| Širina trake | 19 mm | |
| Duljina kućišta | 74 mm | |
| Širina kućišta | 31 mm | |
| Visina kućišta | 68 mm | |
| Očitavanje | mm / inči | |
| Vrsta proizvoda | Džepni metar na izvlačenje |
| Broj artikla | 462014 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197879691 | |
| Broj proizvođača | 462014 5 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |