Tračni metar, točnost 2, duljina: 2m

Artikl br.: 461900 2
Cijena po 1 Piece (6,47 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 13,89 € kom.
  • 59,78 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
955 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (m) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: EG II

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard EG II
Duljina trake 2 m
Širina trake 13 mm
Duljina kućišta 62 mm
Širina kućišta 26 mm
Visina kućišta 59 mm
Vrsta proizvoda Džepni metar na izvlačenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 461900 2
EAN / GTIN 4045197949257
Broj proizvođača 461900 2
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Izrazito kvalitetan metar u traci s kućištem od poliamida ojačanog staklenim vlaknima i automatskim vraćanjem.
Kontaktne površine i tipka za zaustavljanje presvučene su s 2K-Haptoprene radi sigurnog hvata.
Klizni ležajevi presvučeni slojem teflona omogućuju glatko klizanje i iznimno lagano kretanje.
Inovativni odbojnik od posebne gume apsorbira energiju povratnog udarca i štiti ručni zglob.
Primijenjeni aluminijski profil na donjoj strani za precizno stajanje.
Poseban prozirni lak učinkovito štiti traku od trošenja. Dodatna antirefleksijska zaštita osigurava bolju vidljivost kod svih vrsta osvjetljenja.
mm podjela