{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
Standard | EG II | |
Granica odstupanja | 0,4 mm | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
Duljina | 300 mm | |
Širina presjeka | 30 mm | |
Debljina presjeka | 1 mm | |
Vrsta proizvoda | Ravnalo |
Broj artikla | 461600 300 | |
EAN / GTIN | 4045197234797 | |
Broj proizvođača | 461600 300 | |
Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |