Radioničko ravnalo s dvostranom mjernom letvicom, duljina: 300mm

Artikl br.: 461170 300
Cijena po 1 Piece (83,40 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

na zahtjev
Na zalihi
282 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: EG II

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Očitavanje mm / inči
s fazom Da
Materijal eloksirana aluminijska legura
Duljina 300 mm
Širina presjeka 50 mm
Debljina presjeka 5 mm
Standard EG II
Vrsta proizvoda Ravnalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 461170 300
EAN / GTIN 4045197948953
Broj proizvođača 461170 300
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Od eloksirane aluminijske legure, otporne na koroziju. Poseban eloksijalni podtlak zaslužan je za skalu otpornu na brisanje i ogrebotine kroz dugi niz godina. Gornji rub s podjelom na mm. Donji rub s podjelom na cole.