Igla za označavanje sa vrhom od tvrdog metala - ravna, s kapicom, Tip: HM

Artikl br.: 458760 HM
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
617 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 135 mm
Vrsta proizvoda Pribadača

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 458760 HM
EAN / GTIN 7610733087976
Broj proizvođača 704.K 4-20

Opis

Izvedba:

Kratka ravna oštrica s vrhom od tvrdog metala. Ručica od plastike otporne na udarce s hvataljkom i zaštitnom kapom, drška je ⌀ 4 mm.

Upotreba:

Posebno prikladna za označavanje materijala visoke tvrdoće.