Kutomjer sa zatvorenim lukom skale, stupnjevani luk ⌀×duljina krakova: 85X150mm

Artikl br.: 453200 85X150
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

na zahtjev
Na zalihi
773 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

stupnjevani luk ⌀×duljina krakova (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: Standard proizvođača
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX
  • sve dijelove: kaljeno
  • Pakiranje: Etui

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Očitavanje 1 stupanj
Granica odstupanja ±30 kutna min.
Duljina krakova 150 mm
⌀ luka 85 mm
Mjerna tehnika analogno
Materijal Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje Etui
Vrsta proizvoda Kutomjer

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 453200 85X150
EAN / GTIN 4045197205926
Broj proizvođača 453200 85X150
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Otvoreni polukružni luk sa skalom 0 − 180°; podjela skale 1°.
Mat kromirana skala bez sjaja. Sa sigurnosnom maticom.