Kutnik s osloncem Točnost 2, duljina krakova: 75X50mm

Artikl br.: 452600 75X50
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

  • 5,19 € kom.
    Nepoznato
  • 7,63 € kom.
    Nepoznato

  • 49,50 € kom.
  • 18,18 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
905 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina krakova (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: DIN 875

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 875
Duljina krakova 75×50 mm
Preciznost 2
Pravokutnost 0,028 mm
Presjek kraka 15×5 mm
Vrsta proizvoda Kut graničnika

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 452600 75X50
EAN / GTIN 4045197205766
Broj proizvođača 452600 75X50
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sve površine i skošenja precizno brušena. Kontrolne površine fino brušene.

Upotreba:

Za precizna mjerenja i opću upotrebu u radionicama.

Točnost:

DIN 875 / 2 tolerancija kuta npr. kod veličine 100×70 = 0,030 mm.