Kutnik s osloncem nehrđajući, točnost 1, duljina krakova: 75X50mm

Artikl br.: 451040 75X50
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato
na zahtjev
Na zalihi
686 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina krakova (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: DIN 875
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX
  • sve dijelove: kaljeno
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 875
Duljina krakova 75×50 mm
Preciznost 1
Pravokutnost 0,014 mm
Presjek kraka 15×4 mm
Materijal Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Kut graničnika

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 451040 75X50
EAN / GTIN 4045197444172
Broj proizvođača 451040 75X50
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sve površine i skošenja precizno brušeni. Kontrolne površine fino brušene. Kutnik od VA čelika, prokaljen i popušten.
Isporuka u plastičnoj kutiji.

Upotreba:

Za kontrolu i preciznije radove.

Točnost:

DIN 875 / 1 − tolerancija kuta npr. kod veličine 100×70 = 0,015 mm.