{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | Standard proizvođača | |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357 | |
| Visina označavanja | 1.000 mm | |
| Očitavanje | 0,005 mm | |
| Granica odstupanja | 0,07 mm | |
| Prihvat | Sučelje za Digimatic; Sučelje za Digimatic | |
| Opskrba energijom | na bateriju | |
| Broj sadržanih baterija | 1 | |
| Vijek trajanja baterije cca | 3.500 h | |
| Mjerna tehnika | digitalno | |
| Duljina površine podnožja | 250 mm | |
| Širina površine podnožja | 150 mm | |
| Vrsta proizvoda | Visinomjer i uređaj za označavanje |
| Broj artikla | 445152 1000 | |
| EAN / GTIN | 4946368583341 | |
| Broj proizvođača | 192-615-10 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |