{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
Standard | Tvornička norma | |
Skale | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,06 mm | |
Presjek mjernih stupova | 28×9 mm | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
Duljina površine podnožja | 145 mm | |
Širina površine podnožja | 105 mm | |
Vrsta proizvoda | Visinomjer i uređaj za označavanje |
Broj artikla | 443720 300 | |
EAN / GTIN | 4045197953445 | |
Broj proizvođača | 443720 300 | |
Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |