{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
Standard | Standard proizvođača | |
Visina označavanja | 200 mm | |
Skale | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,03 mm | |
Presjek mjernih stupova | 20×6 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Duljina površine podnožja | 100 mm | |
Širina površine podnožja | 65 mm | |
Vrsta proizvoda | Visinomjer i uređaj za označavanje |
Broj artikla | 443500 200 | |
EAN / GTIN | 4946368091303 | |
Broj proizvođača | 506-207 | |
Proizvođač/odgovorna osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |