{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | DIN 878 | |
| Mjerno područje | 0,5 mm - 20 mm | |
| Vrijednost podjele skale | 0,01 mm | |
| sve dijelove | kaljeno | |
| Pakiranje | stabilna kutija | |
| Vrsta proizvoda | Mjerač za skošene rubove |
| Broj artikla | 435172 0,5-20 | |
| EAN / GTIN | 2050001055743 | |
| Broj proizvođača | 19400000 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |