Držač za mjerni trn OD, duljina držača: 50mm

Artikl br.: 435160 50
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina držača (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navojni priključak trn/držač M10×1
⌀ šipki 12 mm
Duljina držača 50 mm
Vrsta proizvoda Držač mjernog trna

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 435160 50
EAN / GTIN 2050001041555
Broj proizvođača 32000072
Proizvođač/odgovorna osoba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Izvedba:

OD držač mjernih ticala s priključnim navojem M10×1. Za izravan priključak na sve OD mjerne glave, ⌀ šipke 12mm.

Napomena:

Držači za električna ticala i u ojačanoj izvedbi (⌀ šipke 18mm), kao i držači s uvlačenjem za rasterećenje mjernih kontakata dostupni su na zahtjev.