Garnitura preciznih mjernih uređaja za provrte HM, bez mjernog sata SU, mjerno područje: 18-100mm

Artikl br.: 435070 18-100
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 134,62 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje 18 mm - 100 mm
Preciznost ponavljanja bez mjernog sata 0,5 µm
Dubina mjerenja 110 mm - 180 mm
Broj uređaja za fino mjerenje 3
Broj mjernih klinova 27
Broj mjernih ploča 7
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 435070 18-100
EAN / GTIN 2050001048028
Broj proizvođača 11500002
Proizvođač/odgovorna osoba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Izvedba:

Samocentrirajući mjerni uređaj za mjerenje u 2 točke s oprugom za centriranje. Spretan i precizan prijenos putanje ticala preko prstenastog segmenta. Podešavanje na različite ⌀ vrši se pomoću fiksiranih, izmjenjivih ticala. Ticala s vrhom od tvrdog metala. Držač mjernog alata je toplinski izoliran.
SU precizni mjerni uređaj za provrte fiksna mjerna ticala od tvrdog metala.

Upotreba:

Za precizno mjerenje provrta, kružnosti i cilindrični, mjerenje unutarnjih profila.

Opseg isporuke:

Precizni mjerni uređaj za provrte (bez mjernog sata).

Dodatni pribor:

Produžeci za velike dubine mjerenja br. 435142, mjerni sat br. 434674, digitalni mjerni sat br. 434671, mjerni sat sa skalom ulijevo 434807 vel. 10, digitalni mjerni sat 434322, prsteni za namještanje br. 484030.

Napomena:

Pri uporabi preciznih indikatora potreban je dodatno i produžetak br. 434920 vel. 10 ili mjerno ticalo br. 434900 vel. 16. Izvedba do mjernog područja od 800 mm dostupna na upit.