Induktivno ticalo za mjerenje duljine, tip: P2004M

Artikl br.: 434760 P2004M
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 64

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje ±2 mm
Ponovljivost 0,1 µm
Odstupanje linearnosti pri ±0,5 mm 0,4 µm
Odstupanje linearnosti pri ±1,0 mm 1,5 µm
oznaka proizvođača P 2004M
Kompatibilnost Mahr
IP-klasa zaštite IP 64
Snaga mjerenja na električnoj nultočki 0,75 ±0,15 N
Vrsta proizvoda Senzor

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 434760 P2004M
EAN / GTIN 4059192055042
Broj proizvođača 5323010
Proizvođač/odgovorna osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Induktivno ticalo za mjerenje duljine, kompatibilno za korištenje s Tessa mostom. Vrlo robustan, na kugličnim ležajevima i zaštićen od EMC utjecaja legurom nikla i željeza. Vrlo visoka linearnost na cijelom mjernom području.
Kutna kapica za radijalni izlaz kabela. Kabel se može saviti s pomoću priložene kapice.

Funkcija:

IP64: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Univerzalna primjenjivost za sve mjerne zadatke s visokom preciznošću, posebice u proizvodnim pogonima i radionicama.

Opseg isporuke:

Uključuje upute za korištenje, priključni kabel (2,5 m).

Dodatni pribor:

Opruge za konstantnu mjernu silu, produžni kabel.