{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
Standard | Tvornička norma | |
± mjerno područje | 25 µm | |
Očitavanje | 0,5 µm | |
Snaga mjerenja | 1 N | |
Fini podizaj | 2,8 mm | |
⌀ stezne drške h6 | 8 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Duljina | 95 mm | |
širina | 63 mm | |
Visina | 20 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 434674 25/0,5 | |
EAN / GTIN | 4059192014261 | |
Broj proizvođača | 4335000 | |
Proizvođač/odgovorna osoba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |