{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | Standard proizvođača | |
| Mjerno područje | 12,5 mm | |
| Mogućnost odabira očitavanja | 0,01 / 0,001 mm | |
| Granica odstupanja | 0,003 mm | |
| Prihvat | Sučelje za Digimatic; Digimatic sučelje | |
| Snaga mjerenja | 1,2 N | |
| ⌀ stezne drške h6 | 8 mm | |
| Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
| Mjerna tehnika | digitalno | |
| ⌀ kućišta | 61 mm | |
| Debljina kućišta | 39 mm | |
| Karika na poleđini mjernog sata | ne | |
| Opskrba energijom | na bateriju | |
| Broj sadržanih baterija | 1 | |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357 | |
| Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
| Broj artikla | 434460 12,5 | |
| EAN / GTIN | 4946368586472 | |
| Broj proizvođača | 543-390B | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |