{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | Standard proizvođača | |
| Mjerno područje | 0 mm - 12,5 mm | |
| Očitavanje | 0,001 mm | |
| Očitavanje | 0,00005 col | |
| Očitavanje | mm / inča | |
| Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) | 0,003 mm | |
| Prihvat | Sučelje za Digimatic; USB sučelje | |
| IP-klasa zaštite | IP 54 | |
| Snaga mjerenja | 0,65 – 0,90 N | |
| ⌀ stezne drške h6 | 8 mm | |
| Preset funkcija | Da | |
| Mjerna tehnika | digitalno | |
| Materijal kućišta | aluminij | |
| ⌀ kućišta | 59,5 mm | |
| Debljina kućišta | 32,9 mm | |
| Karika na poleđini mjernog sata | ne | |
| Opskrba energijom | na bateriju | |
| Broj sadržanih baterija | 1 | |
| Tip baterije | Gumb-baterija | |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
| Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
| Broj artikla | 434334 12,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406720131 | |
| Broj proizvođača | 434334 12,5 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |