Fini mjerni sat zaštićen od udarca, mjerno područje / ⌀ kućišta: 1/40mm

Artikl br.: 433400 1/40
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje / ⌀ kućišta (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: Norma proizvođača
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Norma proizvođača
Mjerno područje 1 mm
Vrijednost skale 0,001 mm
Očitavanje po okretu kazaljke 0,2 mm
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) 5 µm
Snaga mjerenja 1 N - 1,5 N
Mjerna tehnika analogno
⌀ kućišta 40 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mjerni sat

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 433400 1/40
EAN / GTIN 4031452100495
Broj proizvođača 10049
Proizvođač/odgovorna osoba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Opis

Izvedba:

Stabilno kućište od mjedi, mat kromirano, s neslomljivim staklom za sat.
Stezna drška ⌀ 8 mm h6, kaljena i brušena.
Vrlo precizna izvedba.
Najvažnija mjesta mjernog mehanizma imaju ležajeve od dragulja.
Središnja kazaljka za očitavanje 1/1000 mm.
Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli.
Skoro konstantna mjerna sila po cijelom mjernom području.
Kvalitetna zaštita od udarca osigurava posebno dug vijek trajanja.
Dimenzije prema DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006.

Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.