{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | Norma proizvođača | |
| Mjerno područje | 30 mm | |
| Vrijednost skale | 0,01 mm | |
| Očitavanje po okretu kazaljke | 1 mm | |
| Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) | 20 µm | |
| Snaga mjerenja | 0,8 N - 1,6 N | |
| Priključni navoj za senzor | M2,5 | |
| Mjerna tehnika | analogno | |
| ⌀ kućišta | 58 mm | |
| Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
| Broj artikla | 433050 30/58 | |
| EAN / GTIN | 4031452100280 | |
| Broj proizvođača | 10028 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |