Precizni mali mjerni sat IP67 nepropusno za ulje i vodu, sa zaštitom od udarca, mjerno područje / ⌀ kućišta: 3/40mm

Artikl br.: 432650 3/40
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 14,84 € kom.
  • 26,92 € kom.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje / ⌀ kućišta (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: DIN 878
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 878
Mjerno područje 3 mm
Vrijednost skale 0,01 mm
Očitavanje po okretu kazaljke 0,5 mm
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) 10 µm
IP-klasa zaštite IP 67
Snaga mjerenja 1 N - 1,7 N
Mjerna tehnika analogno
⌀ kućišta 40 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mjerni sat

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 432650 3/40
EAN / GTIN 4031452101263
Broj proizvođača 10126
Proizvođač/odgovorna osoba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Opis

Izvedba:

Čvrsti mjerni satovi sa čvrstim metalnim kućištima, ⌀ stezne drške 8 mm h6, kaljen i brušen. Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli.
Nepropusno za ulje i vodu, sa zaštitom od udarca.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.