Precizni mali mjerni sat, mjerno područje / ⌀ kućišta: 3/28mm

Artikl br.: 432500 3/28
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje / ⌀ kućišta (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: Norma proizvođača
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Norma proizvođača
Mjerno područje 3 mm
Vrijednost skale 0,01 mm
Očitavanje po okretu kazaljke 0,5 mm
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) 17 µm
Snaga mjerenja 0,8 N - 1,2 N
Mjerna tehnika analogno
⌀ kućišta 28 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mjerni sat

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 432500 3/28
EAN / GTIN 4031452101690
Broj proizvođača 10169
Proizvođač/odgovorna osoba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Opis

Izvedba:

Čvrsti mjerni satovi sa čvrstim metalnim kućištima, ⌀ stezne drške 8 mm h6, kaljen i brušen. Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli.
Dimenzije prema DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006.

Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.