{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | DIN 863 | |
| Mjerno područje | 6 mm - 8 mm | |
| Očitavanje | 0,001 mm | |
| Očitavanje | mm / cola | |
| Granica odstupanja | 0,004 mm | |
| Dimenzija a | 1,5 mm | |
| Standardna mjerna dubina | 58 mm | |
| Dubina mjerenja s produžetkom | 133 mm | |
| Prihvat | RS232C sučelje; USB-sučelje; Sučelje za Digimatic | |
| IP-klasa zaštite | IP 52 | |
| Osiguravanje mjerne vrijednosti | MAHR Reference-Lock sustav | |
| Mjerna tehnika | digitalno | |
| Pakiranje | stabilna kutija | |
| Opskrba energijom | na bateriju | |
| Broj sadržanih baterija | 1 | |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
| Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
| Broj artikla | 428930 6-8 | |
| EAN / GTIN | 4059192010898 | |
| Broj proizvođača | 4191120 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |