{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | HCT | |
| Standard | DIN 863 | |
| Mjerno područje | 2 mm - 6 mm | |
| Očitavanje | mm / inč | |
| Prihvat | RS232C sučelje; USB sučelje; Bluetooth® sučelje | |
| IP-klasa zaštite | IP 67 | |
| Bežična upotreba | HID (Human Interface Device); Softver proizvođača; HCT Mobile App | |
| Mjerna tehnika | digitalno | |
| Broj mjernih glava | 5 | |
| Broj prstenova za namještanje | 3 | |
| Prsten za namještanje ⌀ | 2,5 / 4 / 5 mm | |
| Pakiranje | stabilna kutija | |
| Opskrba energijom | na bateriju | |
| Broj sadržanih baterija | 1 | |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
| Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
| Broj artikla | 428652 2-6 | |
| EAN / GTIN | 5051102209629 |