Vanjski mikrometar s tanjurastim mjernim površinama i vretenom koje ne se rotira, mjerno područje: 0-25mm

Artikl br.: 423005 0-25
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: ISO 3611
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 3611
Mjerno područje 0 mm - 25 mm
Očitavanje 0,01 mm
Odstupanje mjerenja E MPE ±4 µm
Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
Paralelnost mjernih površina 5 µm
Vreteno ⌀ 8 mm
Kosina osovine 0,5 mm
⌀ mjernog tanjura 19,5 mm
Mjerna tehnika analogno
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mikrometar

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 423005 0-25
EAN / GTIN 4062406237752
Broj proizvođača 423005 0-25
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S kaljenim i velikim mjernim površinama. Kovani i lakirani okvir.
Izvedba s vretenom koje se ne rotira.

Upotreba:

Za mjerenje razmaka između zuba kod zupčanika s ravnim i kosim zubima od modula 0,8 nadalje.

Opseg isporuke:

Od vel. 25−50 uključujući 1 etalon.