{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | Tvornička norma | |
| Mjerno područje | 0 mm - 200 mm | |
| Očitavanje | 0,01 mm | |
| Očitavanje | 0,0005 col | |
| Očitavanje | mm / inči | |
| Granica odstupanja | 0,02 mm | |
| Prihvat | RS232C sučelje; USB-sučelje | |
| IP-klasa zaštite | IP 67 | |
| Visina znakova na LCD ekranu | 8 mm | |
| Mjerna tehnika | digitalno | |
| Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
| sve dijelove | kaljeno | |
| Duljina mosta | 100 mm | |
| Presjek mjerne vodilice | 12×4 mm | |
| Pakiranje | stabilna kutija | |
| Opskrba energijom | na bateriju | |
| Broj sadržanih baterija | 1 | |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
| Vrsta proizvoda | Dubinomjer |
| Broj artikla | 418746 200 | |
| EAN / GTIN | 2050001949691 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it |