{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | Tvornička norma | |
| Mjerno područje | 0 mm - 200 mm | |
| Očitavanje | 0,01 mm | |
| Granica odstupanja | 0,04 mm | |
| Prihvat | USB sučelje; Digimatic sučelje | |
| IP-klasa zaštite | IP 67 | |
| Duljina kraka | 60 mm | |
| ⌀ umetka za unutarnje mjerenje | 10 mm | |
| Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
| Mjerna tehnika | digitalno | |
| Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
| sve dijelove | kaljeno | |
| Pakiranje | stabilna kutija | |
| Opskrba energijom | na bateriju | |
| Broj sadržanih baterija | 1 | |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357 | |
| Vrsta proizvoda | Radionička pomična mjerila |
| Broj artikla | 415354 200 | |
| Broj proizvođača | 551-301-20 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |