Digitalno pomično mjerilo HCT uz Bluetooth®, mjerno područje: 150mm

Artikl br.: 412790 150
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 19,13 € kom.
  • 10,65 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
421 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: ISO 13385
  • Očitavanje: mm / inča
  • Dubinomjer: kutno 3,7×1,3
  • Prihvat: Bluetooth® sučelje
  • Bežična upotreba: HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HCT
Standard ISO 13385
Mjerno područje 0 mm - 150 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / inča
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,03 mm
Postojeći dubinomjer Da
Dubinomjer kutno 3,7×1,3
Prihvat Bluetooth® sučelje
Duljina kraka 40 mm
Bežična upotreba HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Mjerna tehnika digitalno
Materijal Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Tip baterije Gumb-baterija
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 br. CR2032
Vrsta proizvoda Univerzalno pomično mjerilo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 412790 150
EAN / GTIN 4062406629434
Broj proizvođača 412790 150
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Digitalno pomično mjerilo s Bluetooth® 5.0. Lako čitljiv LCD prikaz. Moderni, energetsko učinkoviti mjerni sustav zaslužan za dugi vijek baterija. Površina prilagođena za dobar hvat. Mjerne površine su fino lepane.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Napomena:

Kompatibilno s dodatnom mobilnom aplikacijom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (besplatno dostupno za Android i iOS) i HCT Windows aplikacijom (dostupno za Windows). Može se koristiti i putem Human Interface Device (HID).

Warning:

Namjenska upotreba
  • Digitalno pomično mjerilo za unutarnje/vanjsko mjerenje.
  • Za industrijsku i privatnu uporabu.
  • Upotrebljavati isključivo prema tehničkim podacima.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.

Nepropisna upotreba
  • Izbjegavati Vibracije, nagle pokrete, protresanje i udarce.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Nemojte izlagati velikoj vrućini, izravnoj sunčevoj svjetlosti ili otvorenom plamenu.
  • Na kućištu otvarajte samo poklopac za baterije radi zamjena baterija.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.