{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 150 mm | |
Očitavanje | 0,05 mm | |
Očitavanje | mm / inča | |
Podjela | 1/20 mm | |
Podjela | 1/128 col | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,05 mm | |
Postojeći dubinomjer | da | |
Dubinomjer | kutno 3,7×1,3 | |
Blokada | Zaustavni vijak s gornje strane | |
Duljina kraka | 40 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | Etui | |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |
Broj artikla | 410250 150 | |
EAN / GTIN | 4059192001506 | |
Broj proizvođača | 4100400 | |
Proizvođač/odgovorna osoba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |