{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | ISO 13385 | |
| Mjerno područje | 0 mm - 150 mm | |
| Očitavanje | 0,02 mm | |
| Očitavanje | mm / inča | |
| Podjela | 1/50 mm | |
| Podjela | 1/128 col | |
| Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,03 mm | |
| Postojeći dubinomjer | da | |
| Dubinomjer | ⌀ 1,6 | |
| Blokada | Zaustavni vijak s gornje strane | |
| Duljina kraka | 40 mm | |
| Mjerna tehnika | analogno | |
| Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
| sve dijelove | kaljeno | |
| Pakiranje | Etui | |
| Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |
| Broj artikla | 410105 150 | |
| EAN / GTIN | 4045197578242 | |
| Broj proizvođača | 410105 150 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |